Mambo Lampe Suspension Noir/Rotin D=450 E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • Type autre

Suspension avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Noir diam.500mm E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur:5363mm longueur: 500mm profondeur: 500mm

 
 

Détails du produit

Mambo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mambo

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Luminaire suspendu

Type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.