Suspension Vendôme D133 L1300mm 6 lampes E27 4W 2700K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 24 W
  • Température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED interchangeable
ICON

classe I 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère Inox marine 316L équipé de 3m de câble 3G1,5 grille à perforation nid d'abeille Brass

 
 

Détails du produit

Suspension tubulaire VENDOME 133 6L (design : Normal Studio) - Grille à perforation nid d'abeille - Grille finition BRASS - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L finition laiton sensible aux rayures, à manipuler avec précaution - Réflecteur en aluminium anodisé : BRASS - Grille en aluminium anodisé laiton insérée à l'intérieur de la vasque - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine inox avec 6 douilles porcelaine E27 - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 6 lampes filament LED E27 4W 2700K claires - Flux lumineux: 1000 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Sans - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1295 mm - Fourni équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Livré avec 2 kits de suspension intégrant : un système d'accrochage sur plafond, 3 m de filin acier de Ø 1,2 mm et un système de fixation sur colliers avec dispositif de réglage - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Garantie 5 ans - Température d'utilisation :
-20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 24 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 5 kg - Conçu et fabriqué en France

Luminaire tubulaire diamètre 133 à grille multiperforée et ampoules LED, hautement décoratif, idéal en suspension. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
La collection Paname, dessinée en hommage à la ville lumière, rassemble 4 familles de luminaires, construites autour de différents motifs de grilles . La suspension Vendôme, habillée d'une grille à motifs imbriqués, fait référence aux artères qui rejoignent la célèbre place parisienne, réputée pour ses grandes maisons de haute joaillerie. Ce luminaire est disponible en deux finitions. Mariant le laiton et l'inox, sa version Brass aux subtils reflets dorés enveloppera vos espaces d'une atmosphère douce et chaleureuse. Pour une ambiance post-industrielle hyper tendance, vous opterez plutôt pour sa version Coal, dont les teintes sombres habillent les colliers de fixation, les flasques, mais aussi la grille multiperforée et 3 réflecteurs brossés aux surprenants reflets gris-bleutés. Suspendu à ses filins en acier au-dessus de votre table de salle à manger ou dans votre cuisine, subtilement mis en lumière par ses 6 ampoules à filaments LED, le Vendôme est bien plus qu'un luminaire, c'est un véritable bijou.
Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de son câble, de sa source et d'une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Vendome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Vendome

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

1

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

Adapté à un montage au plafond

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

Degré de protection (NEMA)

13

Type de câblage

terminaison

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

24 W

Température de couleur

2700...2700 K

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

6

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

Hauteur/Profondeur

133 mm

Longueur

1295 mm

Nbre de pôles

3

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

autre

Puissance de lampe acceptée

11...11 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

laiton

Type de connexion

câble

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

E27

Diamètre

133 mm

Largeur

133 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.