Suspension Falco Finition Noir lisse Satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 20 W
  • Couleur du boîtier noir

Suspension Falco-E27-20Wlm-IRC0-Plaque de fixation ronde-Finition Noir lisse Satiné-Double Réflecteur D=195 H410 et D=108 H120-métal-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 2m

 
 

Détails du produit

Falco Noir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Falco Noir

Luminaire suspendu

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

20 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

415 mm

puissance de lampe acceptée

0...20 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

largeur

195 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.