Suspension Piccolo D=300 Finition Ext.Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 20 W
  • Couleur du boîtier noir

Suspension Piccolo D=300-E27-7Wlm-IRC0-Boite plafond et cordon Noir-Finition Ext.Noir-Cône métal D=300 Ht 200-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon Réglable jusqu'à 2m

 
 

Détails du produit

Piccolo Ø300 Noir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Piccolo Ø300 Noir

Luminaire suspendu

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

20 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

200 mm

puissance de lampe acceptée

0...7 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

largeur

300 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.