3F Reno 200 WH 2500/930 DALI UGR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 29 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

3F Reno 200 WH 2500/930 DALI UGR

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Puissance du système

29 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK04

Émission de lumière

direct

Hauteur/Profondeur

142 mm

Longueur

216 mm

Largeur

216 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.