Downlight GU10 Max.8W

Main media

Détails du produit

Dome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

surface brossée

Non

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

230...230 V

Hauteur/Profondeur

140 mm

Nbre de pôles

2

Puissance de lampe acceptée

50...50 W

Diamètre

90 mm

Largeur

90 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Dome

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.