Downlight LED COMFORT DN200 DALI 30W/930-940 3600lm Multi Select Touch Dim IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 30 W
  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Classe II. Corps en fonte d'alu blanc. Optique opal 100°. Jusqu'à 120lm/W et 70 000h L80. Choix puissance et température de couleur. Alim externe gradable, bornier auto, repiquage. Filin. Découpe d=200mm. Dim. : d= 215x59 mm. Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaires downlight avec boîtier en aluminium, haute efficacité lumineuse et driver DALI-2 externe. Caractéristiques du produit: Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2. Luminaires en aluminium avec 4 découpes différentes et diffuseur opale. Répartition lumineuse très homogène. Pilote externe avec fonction Multi Lumen jusqu'à 5000 lm. Fonction multicolore. Couleur d'éclairage uniforme ? 3 SDCM. Durée de vie (L70/B50) 100 000 h à 25 °C. Avantages du produit: Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2. En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance préventive avec les versions DALI. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. Très polyvalent grâce aux fonctions Multi Select. Indice de rendu des couleurs élevé IRC > 90. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Câblage traversant possible via un accessoire de boîtier de connexion supplémentaire. Type de protection : IP44. Installation facile avec connexion rapide. D'autres variantes avec pilote DALI-2, pilote Zigbee ou EMERGENCY CONVERSION KIT sont disponibles. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Technique / Accessoires: Options de SURFACE MOUNT FRAME disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

diamètre intégré

200...200 mm

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

niveaux

Variation DALI-2

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

14

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Oui

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

30 W

Température de couleur

3000...4000 K

Courant nominal

98...136 mA

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

59 mm

Longueur

215 mm

Nbre de pôles

5

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Appareil

ballast électronique

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Culot

sans

Diamètre

215 mm

Largeur

200 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Performance

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.