Drop Mini 2 3000K Non Dim IP43 CRI>90 Blanc Texturé

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8.88 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1050 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP43

 
 

Détails du produit

Forme organique.
Grand éffet d'integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond.
Haute éttancheité, IP54 / IP43
Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel
lumière allumée|éclairage Drop|effet clarté|élimination limites|plafonnier|lucarne naturelle

Disponible en différentes tailles, MICRO, MINI, standard et MAXI.
Forme organique.
Grand éffet d'integration. Les limites du luminaire se fusionne avec le plafond.
Haute éttancheité, IP54 / IP43
Effet de lumière qui simule un puits de lumière naturel

Drop mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

819

adapté à un montage au plafond

Oui

diamètre intégré

80...80 mm

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

80 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

80 %

compatible avec Amazon Alexa

Oui

commande via Bluetooth

Oui

variation DSI

Non

avec détecteur de mouvement

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

élément de distribution de lumière

diffuseur

Culot

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

Diamètre

153 mm

variation Zigbee

Non

Classe électrique

II

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

compatible IFTTT

Oui

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

puissance du système

8.88 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

500...500 mA

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

60 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

7...7 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Drop mini

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.