FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 13W 1365lm 2700/3000/4000K(3-CCT), blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 13 W
  • température de couleur 3000...4000 K
ECOSCORE

Downlight FLAT-ISO CCT IP20/65, D=180mm, corps thermoplastique blanc, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 13W 30000h, 1365 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)

 
 

Détails du produit

Le downlight FLAT ISO CCT 13W, 1365 lumens, est la deuxième puissance et la seconde dimension d'encastré de la gamme FLAT ISO CCT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleur avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur juste avant la pause.
La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espace d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Cette version 13W, est également disponible en finition noire. Des puissances complémentaires existent dans la gamme, en 8W Ø120mm et 20W Ø230mm, Noir et Blanc, avec ou sans sensor (13W et 20W).

Flat-iso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.8

évaluation de l’éblouissement (UGR)

28

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

13 W

température de couleur

3000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

35 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

13...13 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

180 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Flat-iso

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.