GRADY - Downlight IP20/65 8W 3000/4000K (CCT) 800lm, aut. Vol.2, Cl.Enrg F

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8 W
ECOSCORE

Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intég. 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Cl.Energ ErP2021 = F

 
 

Détails du produit

Le downlight IP65 GRADY 8W de chez ARIC est réputé pour son confort d'éclairage et sa polyvalence d'utilisation. Avec le système d'alimentation intégrée repiquable et connecteur sans outil, il est particulièrement simple et rapide à mettre en ½uvre.
Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 100°, offrant un cône de lumière large et confortable.
Ses dimensions d'encastrement standards (Découpe 90mm, Diamètre de recouvrement 106mm), lui permettent d'être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation (recouvrable tout isolant avec cette version). Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d'attente. Son indice de protection IP65, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleur. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner la température de couleur souhaitée avec le commutateur à l'arrière du produit, juste avant la pause.
Sa finition blanche convient pour la plupart des plafonds, mais il existe également des collerettes de finitions de différentes couleurs : Noir (50895), Nickel (50892), Chrome (50893), et Argent (50894).

Grady

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.9

évaluation de l’éblouissement (UGR)

28

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

8 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

répartition lumineuse

symétrique

Matière

plastique

hauteur/profondeur

48 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

8...8 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

106 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Grady

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.