Downlight SENSPOT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate D=174mm IK10/20 j IP65 1300lm 4000K avec détection Pro + préavis d'extinction ou veille + radiopilotage
SENSPOT est un downlight à détection avec une étanchéité renforcée, conçu pour les parties communes et les environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est très résistant aux chocs et étanche aux insectes ainsi qu'aux infiltrations, offrant ainsi une grande fiabilité.
Discret et compact grâce à son design fluide, le SENSPOT peut être installé dans des plafonds à faible profondeur d'encastrement, avec une hauteur réduite de 70 mm.
Il est disponible en version antivandale.
100 % réparable, SENSPOT est certifié PEP ecopassport®. Ce spot encastré est éco-conçu selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) pour réduire son impact environnemental.
Senspot
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
variation DALI-2
variation avec bouton-poussoir
variation programmable
variation système propriétaire constructeur
variation DALI
variation 1-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
puissance du système
température de couleur
adapté à un montage en saillie
adapté à un montage encastré
nombre de lampes/modules
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
indice de protection (IP), face avant
Type
hauteur/profondeur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
avec détecteur de mouvement
type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane