metis M projecteur encastré noir LED VO 3000K 26W 2761lm 40DEG

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

metis M projecteur encastré noirLED VO 3000K 26W 2761lm 40DEG

 
 

Détails du produit

Projecteur encastré LED en aluminium moulé sous pression thermolaqué en noir. Led technologie innovante avec une efficacité de 104 lm par W et une flux lumineux sortant de 2761 lm pour 26 W en température de couleur 3000 K. Réflecteur à facettes en aluminium, avec verre de protection. Caractéristique de rayonnement : un faisceau . Tête de réflecteur pivotante sur 40° et orientable sur 359°. Projecteur complet incluant réflecteur et convertisseur inclus. Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, Durée de vie nominale > 60.000 h [selon le décret de l’UE]. Indice de protection IP20, classe de protection I. Dimensions : LxlxH : 180x180x149 mm, Découpe LxlxH : 155x155x165 mm, Poids : 1,3 kg

Metis m

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Metis m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.