taurus M encastré pivotant argent 188mm LED MO 3500K 19.5W 2552lm 60° CRI90

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 3500...3500 K
  • Type LED interchangeable

taurus M encastré pivotant argent 188mmLED MO 3500K 19.5W 2552lm 60° CRI90

 
 

Détails du produit

Taurus m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

variation DALI

Oui

température de couleur

3500...3500 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Taurus m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.