taurus encastré pivotant blanc 162mm LED MO 4000K 19.5W 2376lm 40° CRI80

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

taurus encastré pivotant blanc 162mmLED MO 4000K 19.5W 2376lm 40° CRI80

 
 

Détails du produit

Taurus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

variation DALI

Oui

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Taurus

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.