BANG RECTANGLE ACCESS BL 1050lm 4000K VAV IK11 IP55 L308mm hf

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Hublot BANG RECTANGLE ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate L308mm IK11/50 j IP55 1050lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact

 
 

Détails du produit

BANG est une gamme de hublots basse consommation, conçus pour l’éclairage des bâtiments et lieux publics.
Sa forte résistance aux chocs en fait un luminaire idéal pour les environnements soumis à l'hypervandalisme.
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, 100 % réparable, chaque pièce peut être démontée, garantissant une longue durée de vie.
Il est disponible en installation applique ou plafonnier. Sa fermeture est assurée par des vis inox antivandales, garantissant une sécurité renforcée.

Bang rectangle access

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Bang rectangle access

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1050...1050 lm

Efficacité de luminaire

88...88 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

54000 h

Puissance du système

12 W

Température de couleur

4000...4000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK11

Matériau de la verrine

plastique opalin

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP55

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

103 mm

Longueur

308 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

154 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.