THORNECO - TOM VARIO FLEX - Applique et plafonnier, IP66 innovant avec diffuseur à structure opale pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité. Conception unique avec m
Applique et plafonnier, IP66 innovant avec diffuseur à structure opale pour une installation à l’intérieur et à l’extérieur. Fabriqué en Polycarbonate (PC) anti-UV de très grande qualité. Conception unique avec mécanisme de verrouillage breveté sans vis pour une installation rapide et confortable, tout en maintenant une sécurité anti-vandalisme contre tout accès non autorisé au convertisseur. Résistance aux impacts : IK10. Flux lumineux global: 2200 lm, Puissance du luminaire: 20 W, Efficacité de la lampe: 110 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000/5700/6500 K réglable par le biais d’un interrupteur, durée de vie : 50 000 h L80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Couleur du corps : blanc. Avec détecteur de présence micro-ondes et capteur de lumière du jour intégrés. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (240 lm) (tests automatique et manuel). Idéal pour les canaux et les installations BESA et Nordic. Flux variable, puissance d'entrée paramétrable sur site en 4 étapes (FLEX1 : 2200 lm (20W), FLEX2 : 1800 lm (17W), FLEX3 : 1200 lm (11W), FLEX4 : 800 lm (7,5W)). Dimensions : Ø313 x 79 mm, poids : 1,3 kg.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane