Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot LED rond très fin en polycarbonate blanc et très résistant aux chocs (IK10). Détecteur HF de présence et de luminosité. Classe II, 105lm/W, IRC80, optique 120°, 50 000h de durée de vie. Dimensions (d=xh) : 200x55mm. Garantie 5 ans.
Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Type de protection : IP65. Flux lumineux : jusqu'à 3680 lm. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 105 lm/W. Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Température ambiante de fonctionnement:
-30… + 50°C. Avantages du produit: Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Garantie de 5 ans. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Espaces publiques. Technique / Accessoires: Vis de montage et chevilles incluses.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase