Orcade extra-plat carré T1 LED 1480lm 4000K blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 15 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Hublot LED Orcade extra-plat carré T1 1480lm 4000K blanc, classe II, IK08, IP44, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:25000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:99,1lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot design extra-plat carré 220x220 et 48mm d'épaisseur. . Corps et diffuseur polycarbonate opale pour un éclairage homogène aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Fixation à clip sur une platine en acier maintenue par deux vis. Source LED.
La gamme Orcade se décline en 4 types de luminaires au design distinctif, conçus pour l'éclairage des circulations intérieures, extérieures et des façades.

Orcade

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Orcade

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Puissance du système

15 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK08

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.