WL94 18W 2350Lm 120° IP44 Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 18 W
  • Température de couleur 3000...6500 K
  • Type LED interchangeable

Applique murale ou plafonnier pour éclairage intérieur. 3000K, 4000K ou 6500K au choix via un interrupteur à l'intérieur du luminaire. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Version avec détecteur HF.

 
 

Détails du produit

Couleurs LED commutables grâce au micro switch situé à l'arrière du produit
Rendement élevé jusqu'à 111lm/W
IP44 parfait pour les cuisines et les salles de bains
Diffuseur conçu pour produire un effet halo au mur ou au plafond
Bornier de connexion facilement accessible
Support et clips innovants
Direct 230V

Wl94

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Wl94

Plafonnier / Applique murale

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Diamètre

300 mm

Classe électrique

II

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Température de couleur réglable

niveaux

Variation DALI-2

Non

Commande via Bluetooth

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

18 W

Température de couleur

3000...6500 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK07

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

60 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.