Étanche Echo 927 module Led double traversant 40 Watt 4000K Lowflicker Maintien flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20 IP66 IK08 longueur 1600 mm
L'étanche Echo est un plafonnier led qui est conçu pour une performance à long terme, possède tout les caractéristiques nécessaires de l'étanche pour offrir à nos clients un produit efficace.
Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.
Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.
Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Dimensions: L 1260mm - 102mm - 120mm
Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.
Degré de protection : norme NF EN 60598-1.
Sur demande :
-New Hydro LED à faisceau étroit : sous-code -22;
-Avec radar sensor pour armatures ON-OFF: sous-code-19;
-New Hydro LED avec câblage traversant pour rangée continue : sous-code-0072.
- Câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050).
En cas d'exposition directe au soleil, il est recommandé d'installer Forma LED.
Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.
Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.
Echo led
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente