Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Etanche LED 1,50m - DALI - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 58W - 8000lm - 110° - 135lm/W - 6500K - 50000h L80 - Classe I - 1500x82x68mm - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test incadescent : 850°C - Garantie 5 ans
Luminaires étanches, de forme classique, avec interface DALI. Caractéristiques du produit: Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de faisceau : 110°. Avantages du produit: Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2. Convertisseur avec une durée de vie allant jusqu'à 100 000 h. Convertisseur adapté aux systèmes d'éclairage d'évacuation d'urgence selon EN 50172. Configuration du convertisseur et gradation possible via le secteur. Faible scintillement ? 3%. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Installations DALI. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d'assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Largeur
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX