LDV DP COMPACT 1500 55W/3000K 6300lm IP66 IK08 Etanche COMPACT LEDVANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 55 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

LEDVANCE Etanche LED Compact - Polycarbonate - IP66/IK08 - 55W - 6300lm - 120° - 3000K - 50000h L70 - Classe II - 1 590x86x68mm - connexion rapide externe sans outil - câblage traversant - étriers inox ajustables - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaire résistant à l'humidité, câblé (L, N, E). Caractéristiques du produit: Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W. Type de protection : IP66. Angle de faisceau : 120°. Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé. Boitier en polycarbonate. Avantages du produit: Lumière uniformément répartie. Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes). Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire. Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d'assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique..

Performance

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Performance

Plafonnier / Applique murale

élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-35...50 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

type de câblage

câblage traversant inclus

compatible IFTTT

Oui

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

55 W

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

300...300 mA

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique opalin

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

68 mm

Longueur

1590 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

ballast électronique

finition du paralume

ultra brillant

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne automatique

Largeur

86 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

non traité

adapté à un montage au plafond

Oui

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

32

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

42

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.