Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE ETANCHE LED 1200 32W/3000K EM AT 3H LUMINAIRE SECOURU - Polycarbonate - IP65 - IK08 - 32W - 4000lm - 110° - 3000K - 50000h - Classe I - Autonomie 3h - Autotest - 1200x95x78mm - étriers inox ENEC - câblage traversant possible
Luminaires étanches, forme classique avec fonction d'éclairage de secours intégré. Caractéristiques du produit: Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours. Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014). Luminaires autonomes. Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h. Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT). Technologie de batterie : LiFePO4. Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W. Type de protection : IP65. Angle de faisceau : 110°. Avantages du produit: Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours. Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours. Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Distribution uniforme de la lumière en fonctionnement normal. Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Garantie de 3 ans. Zones d'application: Éclairage d'urgence des voies d'évacuation. Éclairage antipanique. Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Installations industrielles et pour le stockage. Parkings et passages souterrains. Garages. Ateliers, lignes d'assemblage. Technique / Accessoires: Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses. Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Largeur
Classe électrique