Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Etanche Vide DALI 1,5m en PC de classe I pour 1 tube LED. Protection IP65/IK08. Etriers et clips en inox, bornier automatique avec repiquage. Fonctionne uniquement avec le système Tubes Externe LEDVANCE. Dim : 1585x65x70mm. Garantie 5 ans
Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE dimmable. Caractéristiques du produit: Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8. L'alimentation externe gradable est déjà installé. Convient au SYSTÈME TUBE EXT LED T8 de LEDVANCE. Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage. Fusible électrique intégré. Type de protection : IP65. Avantages du produit: Installation facile et rapide. Précâblé pour une installation facile du SYSTÈME EXTERNE LED TUBE T8. Installation sans outil. Boîtier robuste. Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Parkings, entrepôts, zones de production. Installations gradables. Parkings et passages souterrains. Garages. Technique / Accessoires: Kit de câblage traversant disponible. Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M20 inclus.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique