Luminaire apparent BASEL LED, ATEX zones 2/22, m600, 1710lm, 11W, très intensif

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 11 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Luminaire apparent BASEL LED, m600, 1710lm, 11W, très intensif, 4000K, en matière synthétique. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives ATEX (zones 2, 22). Température ambiante de -20°C à +40°C.

 
 

Détails du produit

Basel led

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Basel led

Plafonnier / Applique murale antidéflagrant(e)

Facteur de puissance (cos phi)

0.98

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

26

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

43

efficacité lumineuse

148.6 lm/W

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Type de câblage

câblage traversant inclus

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

11 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

48...48 mA

pour poussière Ex-Zone

22

Angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

2

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...240 V

IK

IK09

Matériau de la verrine

plastique opalin

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

154 mm

Longueur

685 mm

orientable

Oui

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

8...8 W

Type de tension

AC/DC

Type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Largeur

107 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage mural/au plafond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.