BackLite - Dalle LED 600x600 IP20 30W PS 3600lm 120lm/W 840 5ans DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 30 W
  • Type LED interchangeable

BackLite - Dalle LED 600x600mm IP20 30W PS 120lm/W 4000K CRI>80 Garantie 5ans DALI / Push-Dim avec connecteur automatique et filin de sécurité

 
 

Détails du produit

Convient aux installations dans des plafonds à barres en T de 15 et 24mm, ainsi qu‘à la suspension au plafond, au montage en surface ou au montage encastré dans des plaques de plâtre.

Backlite

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Backlite

Plafonnier / Applique murale

Classe électrique

II

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Oui

Variation RF

Non

Variation programmable

Oui

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

30 W

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

IK

IK02

Émission de lumière

indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.