Dalle LED Siella G9 (600x600) 3000/4000K 3400/4600 lm UGR19 IP40 on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 29.5 W

Luminaire encastré - Siella C - All in - multi couleur et multi lumens - Prisme - ET - 29,50W - 4600lm - IK03 - 156lm/W - on/off

 
 

Détails du produit

Siella c

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Siella c

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

niveaux

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

valeur de papillotement Pst LM

0.3

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

36

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

61

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

29.5 W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

autre

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Matière

autre

Nbre de pôles

3

avec détecteur crépusculaire

Non

Appareil

transformateur électronique

finition du paralume

sans

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

0 mm²

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.