Dalle encastrée ANNA VF3 6X6 4400 830/35/40

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 36 W
  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

THORNECO - ANNA VF3 - - Dalle encastrée ANNA VF3 6X6 4400 830/35/40

 
 

Détails du produit

Dalle LED avec surface de diffusion uniforme à structure opale. La puissance lumineuse et la température de couleur sont faciles à ajuster grâce à un interrupteur situé sur le luminaire. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux, avec film UGR en PC classé TpB, un diffuseur en PS pour éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Flux lumineux total : 4400 lm. Puissance d'entrée des luminaires : 35 W. Efficacité lumineuse : à partir de 126 lm/W, température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K. Durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation aisé et un câblage en boucle sans outil, et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et kits de montage en surface et de suspension. Package de lumens paramétrables sur site en 4 étapes FLEX@4000K : (FLEX1 - 4400 lm (35 W), FLEX2 - 4000 lm (31 W), FLEX3 - 3750 lm (29 W), FLEX4 - 3000 lm (23 W). Dimensions : 596 x 596 x 35 mm, poids : 1,97 kg

Anna vf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Anna vf

Plafonnier / Applique murale

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Oui

Distorsion harmonique totale (DHT)

15 %

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

490...4500 lm

Efficacité de luminaire

14...125 lm/W

intensité lumineuse

57...525 cd

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

niveaux

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

18

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Oui

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

36 W

Température de couleur

3000...4000 K

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

indice de protection (IP), face avant

IP40

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

35 mm

Longueur

596 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

35...35 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Largeur

596 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.