Kit d'installation en plafonnier - THORNECO Q596 SURFACE MOUNT BOX

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée cadre d'encastrement
  • Couleur blanc

THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 600 x 600 mm.

 
 

Détails du produit

Kit de montage apparent pour dalles à LED 12x6 THORNeco (Anna Vario, Anna Vario Flex, Caro).
Compatible avec le kit de commutation en mode d'urgence THORNeco Just Emergency. Poids : 1,2 kg

Anna vf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier

Longueur

600 mm

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

Hauteur

70 mm

Largeur

600 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Anna vf

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.