Lucequadro LED 2000 SOP

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 20 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Lucequadro LED 2000 SOP

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

Puissance du système

20 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK08

Émission de lumière

direct

Hauteur/Profondeur

116 mm

Longueur

235 mm

Largeur

235 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.