Profil-support pour applications en ligne continue E-Line 7651. Une pièce de liaison pour ligne continue, prémontée, à connecter à un autre profil-support, incluse dans la livraison simplifie le montage. Longueur du profil-support: 4425 mm. Disposant de 12 connecteurs femelles pour la connexion électrique sans outil des platine-appareillages, à une distance respective de 370 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. La filerie traversante thermorésistante est entièrement équipée de tous les composants nécessaires au départ usine. Tous les raccordements rapides disposent d'une protection contre l'inversion de polarité. Grâce à une pastille défonçable (M20/PG13,5) en haut, l'alimentation peut s'effectuer sans accessoires. Corps du profil-support en tôle d'acier galvanisé à chaud. Surface au revêtement blanc.
765... e-line
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
avec caniveau de câble
adapté à un caniveau de câble
matériau
raccordement électrique avec fiche
section transversale des conducteurs de câblage
coupleur électromécanique intégré
longueur
puissance de la lampe du luminaire linéaire
Classe de protection (IP)
distance variable des supports d'appareils
nombre de conducteurs de câblage
avec câblage
Modèle type
largeur
hauteur
couleur
Classe électrique