Armatures industrielles Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 840 WB

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 120 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ECOSCORE

Armatures industrielles - Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 840 WB

 
 

Détails du produit

Sylvania Granit G2 Armature LED haute efficacité éclairage grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 85°. Flux lumineux 19500lm. Puissance 120W. Efficacité 162lm/W. Facteur de puissance 0,95.
Durée de vie L80: 82.000h. 0-10V. GR1. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique 10. SDCM:3. Capteur MW en option. Ø298x168mm. Poids 2,43kg. Chaîne et mousqueton inclus. Garantie 5 ans.
Gamme d'armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Réflecteur industriel

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Distorsion harmonique totale (DHT)

10 %

Adapté à un montage au plafond

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

19500...19500 lm

Efficacité de luminaire

163...163 lm/W

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Variation DALI-2

Non

Température de couleur réglable

non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

9

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

5

Commande via Bluetooth

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation programmable

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation DALI

Non

Variation DMX

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

120000 h

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

120 W

Couleur de la lumière

blanc

Courant nominal

526.3...574.2 mA

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

168 mm

Longueur

168 mm

Adapté pour le montage suspendu

Oui

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Avec détecteur de mouvement

Non

Gradable (O/N)

Oui

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

Culot

sans

Largeur

168 mm

Diamètre

298 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.