LEGATTO 34300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 260W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 260 W
  • température de couleur 5000...5000 K
  • Type LED non interchangeable

LEGATTO 34300lm 0-10V 5000K D= 41 cm, 260W, 60DEG IP65 IK10, Classe I,220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 6 kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire - Nombreux accessoires optiques, de fixations et de détecti

 
 

Détails du produit

Luminaire industriel hautes performances
Solution unique pour remplacer les lampes HID jusqu'à 400W
Interface de contrôle 0-10V (standard) et DALI en option
Hauteur d'Installation jusqu'à 20 mètres
Diamètre 41cm
Température de couleur : 5000K
Flux sortant de 34300 lm
Consommation de 260 W
Efficacité de 132lm/W
UGR < 22, L80B10 = 100 000 heures
Optique 60 degrés
Protection thermique automatique
IP65 et IK10 Température d'utilisation de -40°C+ 60°C
Plusieurs accessoires optionnels : fixation en U, Diffuseur, Réflecteur, capteur de détection/Luminosité, Bluetooth

La gamme Legatto dédiée aux éclairages industriels de grande hauteur, disponible en deux tailles, est synonyme de coût global d'acquisition attractif grâce à sa faible consommation énergétique et sa très longue durée de vie (L80B10 100000 heures). Legatto bénéficie d'une protection thermique permettant une meilleure gestion de la durée de vie du luminaire.
Dotée d'optiques Delta haut de gamme, elle se caractérise par de hautes performance d'éclairement offrant plus de confort et de sécurité pour une productivité accrue.
Equipé d'une interface 1-10V en standard ou Dali en option, ainsi que du nouveau capteur de présence PIR DC autonome, Legatto est également compatible avec le module connecté Iot de Nedap ou BLE mesh 5.0, pour les installations connectées sans fils. Ces solutions, peu onéreuses, s'intègrent aisément à une solution cloud. En bref, vous profitez d'une solution connectée fiable, flexible et simple à utiliser.
De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras)
La gamme Legatto est éligible au CEE grâce à son excellent rendement jusqu'à 149Lm/W.
La gamme Legatto dispose du marquage ENEC et est qualifiée pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886)
Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).

Legatto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Legatto

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.9

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation 0-10V

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

260 W

température de couleur

5000...5000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur

226 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne à vis

Diamètre

414 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.