Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
CoreLine Downlight Mini-840 blanc neutre - Alimentation - Réflecteur blanc - Connecteur à poussoir 6pôles - Protection des doigts - Couleur: Blanc RAL9003
CoreLine Downlight tient la promesse de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité de la gamme CoreLineCoreLine. La gamme d'éclairage encastré CoreLineDownlight a été conçue pour remplacer les luminaires downlight équipés de lampes CFL-ni/CFL-i. Ces luminaires créent un effet d'éclairage naturel pour les applications d'éclairage général. Ils permettent par ailleurs de réaliser immédiatement des économies d'énergie et bénéficient d'une plus longue durée de vie, ce qui en fait une solution écologique et rentable. Leur taille de découpe standard et leurs connecteurs à poussoir les rendent faciles à installer. Les luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées de cette famille peuvent être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct.
Coreline
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Variation par coupure de début de phase
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Variation par coupure de fin de phase
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Variation modulation de tension secteur
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Variation système propriétaire constructeur
Compatible avec Amazon Alexa
Variation LineSwitch
Compatible avec Google Assistant
Variation par potentiomètre (intégré)
Compatible avec Apple HomeKit
Variation DMX
Commande via Bluetooth
Variation DALI
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation 1-10V
Variation DSI
Variation 0-10V
convient pour système de cable basse tension
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Réflecteur
Diamètre
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Élément de distribution de lumière
Angle de rayonnement ajustable
Variation avec bouton-poussoir
Réglage des lumens
Variation Zigbee
Température de couleur réglable
Variation Touch and Dim
valeur d'effet stroboscopique SVM
Variation Sine Wave Reduction
valeur de papillotement Pst LM
Variation RF
Variation DALI-2
Variation programmable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Multiple de vente
Gamme