Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM - STAR - STICK 75 840 - E27 - 200° - 9W Equivalence 75W - 1050lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 3 ans
Lampes LED fabriquée en partie, avec du plastique recyclé. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Apparence esthétique de la lampe. Zones d'application: Toutes les pièces domestiques, en particulier là où les lampes sont visibles. Partout où des lampes compactes et efficaces sont nécessaires. Endroits où les lampes doivent durer longtemps ou résister à de fréquentes commutations de marche/arrêt. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Bonne qualité de lumière et bonnes performances pour les habitations.
Les lampes LED OSRAM STAR de LEDVANCE délivrent une lumière de qualité standard et atteignent une durée de vie de 15 000 h.
Star
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur