BAI Lampe LED Silhouette Xmas G95 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V 95x140mm Gradable - texte lisible si lampe suspendue (culot E27 en haut) - A combiner avec suspensions déco Bailey ou guirlandes PARTY avec douille E27
Dans la série Led Filament Silhouette, le filament détermine le caractère de la lampe. L'état de la technique actuel , nous donne plein de possibilités de positionner les filaments flexibles dans toutes sortes de formes et de positions. Les lampes LED
Effects by bailey lights
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
facteur de puissance (cos phi)
Matériau de l'ampoule
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
température de couleur
courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
avec détecteur de mouvement
type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Socle
couleur