LEV Lampe LED SPECIAL E14 T25X58mm 2.3W (20W) 200lm 2700K 200° Dépoli

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 2.3...2.3 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 86 lm/W
  • Socle E14

LEV Lampe LED SPECIAL E14 T25X58mm 2.3W (20W) 200lm 2700K 200° Dépolie Taille compacte pour utilisation dans réfrigérateur

 
 

Détails du produit

Conception extrêmement petite. Bonne émission de lumière panoramique. Idéal pour une utilisation décorative et à combustion libre.

SPECIAL T26 P

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SPECIAL T26 P

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.4

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

200 lm

angle de rayonnement

200...200 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T25

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

200...200 lm

puissance de la lampe

2.3...2.3 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

22...22 mA

finition verre/couvercle

dépoli

Durée de vie

0 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

58 mm

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

adapté à un ballast électronique

Non

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

Diamètre raccord

25 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E14

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.