Lampe LED Ecobasic Stick T45 E27 12W (83W) 1200lm 4000K 45x130mm Alt Facility

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 12...12 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 100 lm/W
  • Socle E27

BAI LED Ecobasic Stick T45 E27 12W (83W) 1200lm 4000K 200° 45x130mm - Lampe LED forme tubulaire - remplacement des anciennes fluocompactes tubulaires 2U et 3U - plage température: -15°C à 40°C

 
 

Détails du produit

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Cette version du Ecobasic est non dimmable. Plage de température ambiante:

Ecobasic stick

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecobasic stick

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.7

Matériau de l'ampoule

plastique

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1200 lm

angle de rayonnement

200...200 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

1200...1200 lm

puissance de la lampe

12...12 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

50...50 mA

Durée de vie

20000 h

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

130 mm

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

45 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E27

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.