CorePro lampe LED Bulb E27 10,5-100W 840 1521lm 15000h Finition Dépolie

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 10.5...10.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 144 lm/W
  • Socle E27
ECOSCORE

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.5 W - Classe d'efficacité énergétique: D

 
 

Détails du produit

Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Corepro

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.094

facteur de puissance (cos phi)

0.52

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

nombre de cycles min.

20000

lampe à filament

Oui

désignation de la lampe

type A

pas de variation

Oui

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

taux de distorsion harmonique (THD)

1.08

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

1521...1521 lm

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

90...90 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

commande à distance possible

Non

longueur

104 mm

forme de la lampe

en forme de poire

efficacité lumineuse de la lampe

144 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

60 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Socle

E27

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.