VIC IR Chauffage industriel 13908R R7s 240V 300W Clair 2550K Halogène 11x118mm

Main media

VIC IR Chauffage industriel 13908R R7s 240V 300W Clair 2550K Halogène 11x118mm Lampe Infrarouge

 
 

Détails du produit

Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Exécution claire.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe infrarouge

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

300 kWh

tension de lampe

240...240 V

Durée de vie

4000 h

diamètre de la source lumineuse

11 mm

Type

autre

forme de la lampe

autre

longueur totale

118 mm

Gradable (O/N)

Non

Puissance ECL

300 W

Socle

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.