BEE Double envelope Tube JTT E40 240V 500W Clair 8700lm 2000h 42x220mm Halogène

Main media
ECOSCORE

BEE Double envelope Tube JTT E40 240V 500W Clair 8700lm 2000h 42x220mm Lampe halogène haute tension

 
 

Détails du produit

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe halogène haute tension sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

500 kWh

tension de lampe

220...220 V

Durée de vie

2000 h

verre torsadé

Non

technique infrarouge

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

protection contre les UV

Non

température de couleur

2800 K

Diamètre raccord

42 mm

longueur totale

220 mm

Flux lumineux

8700 lm

Socle

E40

Puissance ECL

500 W

Modèle type

clair

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.