PHI MASTER Tube fluorescent TL5 HE G5 1449mm 35W 865

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1463.2 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 35 W
ECOSCORE

PHI MASTER TL5 HE G5 1449mm 35W 865 Tube fluorescent standard pour éclairage fonctionnel

 
 

Détails du produit

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Master tl5 high efficiency

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master tl5 high efficiency

Multiple de vente

1

Tube fluorescent

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

38 kWh

Durée de vie

24000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

à double paroi

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

865

Longueur

1463.2 mm

utilisation sans starter

Non

forme de la lampe

torche

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

allumage rapide

Oui

diamètre du tube

17 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

80-89

Flux lumineux

3100 lm

température de couleur

6500 K

application

général

Socle

G5

Puissance ECL

35 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.