Fourneaux plaques à induction, 4 feux

Main media

Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur.
Commutateur et voyant LED de fonctionnement.
Plaques à induction avec une puissance de 3,5 kW/foyer.
Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé.
Porte en accessoire pour versions dessous libre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.