Fourneaux plaques coup de feu, 4 zones électriques, dessous ouvert

Main media

Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance vari

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox.
Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
Puissance brûleurs de 4 kW et 8 kW.
Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
Robinet de sécurité avec thermocouple.
Flamme veilleuse.
Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
Possibilité de modifier les brûleurs en option - sur demande avec délais.
Disponibles avec four (gaz ou électrique) ou dessous libre.
Porte en accessoire pour versions dessous libre.
PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUES : Chauffage par résistances électriques.
Plaque de forte épaisseur divisée en zone de 2,5 kW.
Température maximale 400°C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.