Fourneaux plaques vitrocéramiques, 4 feux, four électrique

Main media

Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Épaisseur plaque vitrocéramique de 6 mm. Commut

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox.
Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Épaisseur plaque vitrocéramique de 6 mm.
Commutateur 6 positions et voyant de fonctionnement.
Zones de cuisson délimitées par des contours sérigraphiés sur le verre.
Puissance des plaques: 3,5 kW / plaque.
Voyant lumineux.
Disponibles avec four électrique ou dessous libre.
Porte en accessoire pour versions dessous libre.
FOUR :
Four statique avec température réglable de 100 à 330°C.
Commutateur à 4 positions et voyant de fonctionnement.
Réglages indépendants voûte et sol.
Porte de four en acier inox.
Livré avec une grille en acier chromé GN 2/1.
Dimensions chambre four : 693x300x680 mm compatible GN 2/1.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.