Friteuses électriques, 2 cuves, 6 litres

Main media

Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dotation avec paniers. Vidange en façade par bec amovible. Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox.
Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Dotation avec paniers.
Vidange en façade par bec amovible.
Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C.
Zone froide pour le dépôt des impuretés.
Voyant lumineux.
FRITEUSES ÉLECTRIQUES : Résistances blindées en acier incoloy à haut rendement.
Système de basculement pour un nettoyage aisé.