Arrière bar 3 portes battantes - 536L

Main media

Structure extérieure en acier couleur noir et intérieur en acier inox. Froid ventilé +2/+8°C pour une répartition du froid optimale. Portes battantes. Éclairage Led avec interrupteur indépendant. Étagères réglables en hauteur pour une gesti

 
 

Détails du produit

• Structure extérieure en acier couleur noir et intérieur en acier inox.
• Froid ventilé +2/+8°C pour une répartition du froid optimale.
• Portes battantes.
• Éclairage Led avec interrupteur indépendant.
Étagères réglables en hauteur pour une gestion personnalisée
de l'espace intérieur.
• Prêt à brancher - 230 V / 50 Hz.
• Fluide propre R-600a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.