Soubassement réfrigéré GN1/1 positif, 2 tiroirs, gamme LINEAR SNACK+

Main media

¿ Soubassement réfrigéré positif hauteur 624 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et inducatio posable. ¿ Régulation électronique avec alarmes température

 
 

Détails du produit

› Soubassement réfrigéré positif hauteur 615 mm pour la mise en place d'appareils de cuisson posable. Compatible avec la gamme de cuisson horizontale GIORIK Unika 700 et inducatio posable. › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore). › Dégivrage entièrement automatique avec bac de récupérateur des condensats. Evacuation par évaporation. › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide. › Isolation polyuréthane injecté sans CFC/HFC épaisseur 50mm. › Meuble avec dessus inox droit hauteur 40mm, dessus inox avec rebord ou sans dessus. › Meuble équipé de 3 tiroirs inox téléscopiques GN1/1 hauteur 330 mm. › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 12 à 18 cm.

Linear snack+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Linear snack+

Multiple de vente

1

Réfrigérateur

Modèle type

tiroir télescopique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.