Vitrine horizontale Karina positive ventilée, 550 L

Main media

Triple vitrage thermopan chauffé, angles carrés. Portes coulissantes. Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Éclairage LED. Roulettes pivotantes

 
 

Détails du produit

Triple vitrage thermopan chauffé, angles carrés.
Portes coulissantes.
Équipement intérieur : tablettes en verre réglables en hauteur.
Régulation électronique avec affichage digital de la température.
Éclairage LED.
Roulettes pivotantes renforcées.
Fluide propre R290.
Classe climatique 4 (+ 30°C).
Alimentation 230 V (mono).
Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.