EcoLine SurroundCook cuisiniere 60cm 3 foyers induction four pyrolyse 73L blanc

Main media

Cuisinière SurroundCook 3 foyers induction Four électrique 73L pyrolyse Chaleur tournante pulsée fermeture douce Porte four Hobcontrol H2H Porte froide 4 verres, verres et porte démontables Classe A+ Livrée avec cordon sans prise Blanc

 
 

Détails du produit

Cuisinière Induction 60x60 SurroundCook® Blanche
• Produit EcoLine
• 3 zones de cuisson Induction
• Commandes de table Slider avec option Hob2Hood
• Fonction indicateur de temps écoulé
• Fonction Stop and Go basculez simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud.
• Foyer avant gauche : Induction, 2300W/3200W/210mm
• Foyer arrière gauche : Induction, 1400W/2500W/140mm
• Foyer avant droit : Induction, 3500W/5200W/280mm
• Four électrique Chaleur tournante pulsée
• Volume utile cavité XXL 73L
• Nettoyage four Pyrolyse
• Préconisation de température
• Grilloir Électrique 2300 W
• Puissance électrique totale four 7200 W
• Porte froide 4 verres, verres et porte démontables
• Eclairage intérieur 25 W
• Fermeture douce assistée de la porte du four
• Rangement : Tiroir
• 1 plat multi-usages profond noir
• 1 grille support de plat
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Conso classe énergétique CN 0.98 kWh / MF 0.7 kWh
• Hauteur réglable
• Dimensions cavité (HxLxP) en mm 365 x 480 x 415
• Dimensions HxLxP (mm) 850x596x600
• Hauteur 850 mm à la table
• Fréquence 50 Hz
• Cordon fourni 1.4 m, Livré sans prise
• Poids brut/net (kg) 58 / 56
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 963x635x680
• Pays de fabrication Pologne
• Code EAN 7332543846160
• PNC 940 002 987
.* La cuisinière qui vous convient - simple, rapide et sûre
Une grande vitesse de cuisson, un contrôle précis de la température et une consommation énergétique réduite. Cuisinez comme un pro avec cette cuisinière à technologie induction.
* Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la cuisson sur plusieurs niveaux.
La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.
* Nettoyage pyrolyse – un auto-nettoyage sans effort
Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
* L'écran tactile LED devient votre ami lorsque vous cuisinez
Contrôlez les réglages de votre four et l'avancement de votre préparation grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.
* Le réglage de votre cuisson au bout des doigts
Une cuisson précise, des réglages rapides et réactifs grâce aux commandes sensitives slider. Vos plats reçoivent le bon niveau de chaleur au bon moment.

Ecoline surroundcook

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecoline surroundcook

Code Douane

85166010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.